Beli elephant chain di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Staple Air Tackeratribut:
- Number of Loading Nails (pieces): 100
- Staple Width (mm): 10
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.39 to 0.69
- Suitable Hose Inner Diameter (mm): 6.5 or more
- Suitable Nails (mm): 13/16/19/22/25
- Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:-A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come ofatribut:
- Rated Load: 3.2t
- Standard Lift: 1.5m
- Min Distance Between Hooks: 420mm
- Lever Length (mm): 360
- Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:- Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
- KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
- Elephant C21 type Small Manual Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)atribut:
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- YHG Timbangan Meja (Timbangan Duduk)atribut:
- Capacity (kg): 100
- Accuracy (kg): 0.005
- Platform Size (cm): 30x40
- Indicator: Stainless 304
- Loadcell: Waterproof
- KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
- KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chainatribut:
- Standard Lift (m): 3.5
- Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
- Headroom: 775
- Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
- Diameter x pitch (mm): 9 x 27
- Maximum Working Load (t): 10
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga elephant chain Terbaru October 2026
| Makita Staple Air Tacker | Rp9.999.900 |
| Elephant Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp2.699.900 |
| Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp9.899.900 |
| Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp2.899.900 |
| ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp959.900 |
| TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp1.299.900 |
| Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.699.900 |
| KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp6.499.900 |
| Elephant C21 type Small Manual Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r9P108182981-1.jpg)
/P102795792-1.jpg)
/doP101002492-2.jpg)
/66P103459222-2.jpg)
/6tP108183245-1.jpg)
/bnP111254419-2.jpg)
/iuP105412678-1.jpg)
/omP102173886-3.jpg)
/gaP111400586-1.jpg)
/39P111132117-1.jpg)

/e4P103951508-5.jpg)
/mdP104969805-2.jpg)
/P101002493-1.jpg)
/emP105542526-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/73P104627255-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)